ISO 14581 本色 A2-070 不锈钢
提高装配工作效率
使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:
- 减少工具磨损
- 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑
- 不会损坏表面涂层
- 无晃动
- 螺钉牢固定位
梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用
产品须知
- ISO 14581 沉头螺钉的头部尺寸按照 ISO 7721 进行测量
- 对于某些短尺寸螺钉,其螺纹一直到螺钉头,参见 ISO 14581
- 符合 ISO 14581 标准的螺钉头的沉头必须也符合 ISO 15065 标准
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M3 |
长度 (l1) | 12 毫米 |
头直径 (dk ) | 5,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,65 毫米 |
标准 | ISO 14581 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺钉性能等级 | 070 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 90 度沉头 |
驱动类型 | 内六角梅花 |
螺钉内部驱动器 | TX10 |
螺纹类型 | M |
节距 | 0,5 毫米 |
螺纹格式 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!