专为塑料、涂漆金属表面和玻璃零件定制的清洁剂
出色的清洁能力和较高的材料相容性
- 彻底清洁接触面
- 不影响油漆和塑料
挥发时间短,可以快速进一步处理清洁的部件
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于在喷漆、填充、涂胶和密封工作之前对塑料、玻璃和金属部件进行彻底、快速的清洁和脱脂,并用于去除凹痕修复器的粘合剂残留物。
颜色 | 无色 |
密度 | 0,717 g/cm³ |
气味 | 温和 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
最小闪燃点 | -21 °C |
含量 | 1 升 |
内容重量 | 717 克 |
容器 | 罐 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!