适用于高强度配件的六角螺栓
EN 14399-4 热浸镀锌钢 10.9
螺栓-EN14399/4-10.9-K1-WS36-(HDG)-M22X50
货品编号
007942250
EAN 4047376333871
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
DIN EN 14399-4,热浸镀锌钢 10.9 (TZN)
高强度可预紧配件,适用于在金属结构中进行螺栓连接
- HV 系统
- K1 等级
- 强度等级 10.9
- 热浸镀锌钢
具有大对边宽的高张力预紧螺栓:
大头下表面
- 减少表面压力
- 减少安装工作
大头下半径
- 减少冲孔效应
- 提高长期防震能力
已确定的摩擦属性
- 可以按计划预紧
产品上有货物装运标志
- 这就省去了根据 EN 10204 标准申请测试证书 3.1 的需要。(请参见表 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE 标志
- 受控建筑产品
产品须知
对于使用高强度配件的支撑钢结构,其设计受 DIN EN 1090-2 和 DASt 指令 024 的约束。“只能使用一家制造商生产的全套配件(螺栓、螺母和垫圈)”。
由于批次可追溯性,这些货品只能从制造商处购买并由制造商直接存储,因此不能换货或退货!
存储和运输:
螺钉、螺母和垫圈以热浸镀锌形式提供,螺母在加工条件下进行了润滑。螺母的内螺纹未经热浸镀锌处理,只能通过涂抹润滑剂来防止腐蚀。不正确的运输和存储条件可能导致内螺纹腐蚀或所提供的润滑条件发生变化,以及与此相关的拧紧扭矩和预紧力之间的相关性发生变化。
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M22 |
长度 (l1) | 50 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 14 毫米 |
标准 | EN 14399-4 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10.9 |
表面处理 | 热浸 |
摩擦级别 | K1 |
螺钉头类型 | 六角头 |
头细节 | 带大头下面和大头下半径 |
外驱动 (s1) | WS36 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
轴径 (ds) | 22 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (b) | 34 毫米 |
最小/最大包厚度 | 14-19 毫米 |
最小/最大夹紧长度 | 22-27 毫米 |
应用范围 | 钢结构 |
适合 | 钢结构中的高强度摩擦连接 |
控制区 | EN 14399 |
建筑产品 | 是 |
性能声明 (EU-CPR) | 是 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!