保护各种汽油和柴油发动机
延长发动机的使用寿命
- 防止气门烧穿
- 松动树脂涂层活塞环上的沉积物
- 去除油泥并打通堵塞的油管
- 中和燃烧产生的强腐蚀性酸性物质
- 补充耗尽的发动机机油成分
- 最大限度地减小摩擦阻力
- 适用于采用生物燃料稀释的机油
- 符合发动机机油的最新 API 标准
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
在每次维修发动机或更换发动机润滑油时,将罐中的改进剂加入发动机润滑油中。此外,在诊断发动机润滑油时,也可以加入此发动机性能改进剂。
说明
300 毫升足够用于 4.5 升发动机润滑油。1.1000 毫升足够用于 10 升发动机润滑油。
理想用量:10%。根据油位减少清洁油用量。
含量 | 300 毫升 |
颜色 | 绿色 |
气味 | 油腻 |
化学基础 | 碳氢化合物 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
密度 | 0,85 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 180 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!