清洁和消毒车辆空调系统的专用清洁剂
消毒、清洁和防护
- 有效去除微生物、细菌和真菌
- 有效去除异味
- 防止由细菌和其他微生物引起的过敏反应
带有特制喷嘴的超长软管,可直接喷到空调装置换热器上
- 对“感染部位”进行消毒和清洁
- 通过大量喷洒清洁剂,渗透较厚的油脂性污渍层
外部机构有效性认证
- 有效灭杀病菌
- 仅施用 5 分钟后有害微生物数量减少 99.9%
pH 值:5.0
不含 AOX
减少地板和水的污染,防止出现违反当地废水法规的问题
每罐配备一根喷管
PE 软管长约 80 厘米,带特制喷嘴
产品须知
使用杀虫剂产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。
我们建议每年至少对空调系统(蒸发器、通风管等)清洁和消毒一次。
根据德国卫生和微生物协会 (DGHM) 制定的测试和评估化学消毒剂过程指南,对本消毒剂的效用进行了测试。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
- 关闭空调装置和风扇。
- 将喷雾探头插入冷凝器排水口
- 喷入半罐消毒剂(约 30 秒),整罐消毒剂足够用 2 次
- 松散的污物会从排水口轻松排出
- 等待至少 10 分钟使其充分生效,然后再操作空调系统
![]() | |
含量 | 300 毫升 |
内容重量 | 265 克 |
化学基础 | 异丙醇 |
气味 | 酒精 |
颜色 | 无色 |
最小闪燃点 | 13 °C |
密度 | 0,88 g/cm³ |
不含 AOX | 是 |
生物降解 | 否 |
自生产之日算起的保质期 | 18 月 |
最高加工温度 | 30 °C |
最高温度条件 | 30 °C |
最大耐温性 | 30 °C |
空调消毒喷剂 已包括:
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!