欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

空调蒸发器去污剂

空调蒸发器洗涤剂
空调蒸发器去污剂-250ML

货品编号 0893764001

EAN 4062856646760

登录后即可显示价格
空调蒸发器去污剂

货品编号 0893764001

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

有效清除蒸发器表面的污垢灰尘
  • 有效渗透到污垢中,可轻松去除蒸发器表面的灰尘

  • 温和清除氧化铝,不会损害铝上的特殊涂层

  • 使用 360° 高效净化方法对窄零件进行实时清洁检查

  • 产品安全,无毒
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用车用空调系统的清洁和护理。
说明
  • 关闭空调系统和通风装置,将洗涤剂倒入容器,将其装配到内窥镜喷枪(货号:0891 764 009 或 0891 764 011

  • 将喷雾器探头插入蒸发器位置,然后开始喷洒大约 30 秒。

  • 在启动空调装置之前,让清洁剂起作用至少 10 分钟。

  • 松散的污物会从排水口轻松排出。

  • 管道镜的 NDT 视频可帮助实现对窄零件进行实时清洁检查。

含量

250 毫升

内容重量

275 克

化学基础

颜色

无色

密度

1,1 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

最高加工温度

25 °C

最高温度条件

30 °C

最大耐温性

5 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息