欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

夹爪式软管夹组套

夹爪式软管夹,243 件,Sysko
强力型喉箍组套-243件-SYSKO

货品编号 5964054000
EAN 4046777893618
登录后即可显示价格
夹爪式软管夹组套

货品编号 5964054000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

243 件,系统箱装
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

夹爪式软管夹组套 已包括:
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W9MM-D10MM

描述:
9 毫米 10 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W9MM-D12MM

描述:
9 毫米 12 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
25 x
带有夹爪的软管夹

强力型喉箍-DIN3017-W1-W9MM-D13MM

描述:
9 毫米 13 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W9MM-D14MM

描述:
9 毫米 14 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W9MM-D15MM

描述:
9 毫米 15 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W9MM-D16MM

描述:
9 毫米 16 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W12MM-D18MM

描述:
12 毫米 18 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
18 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W15MM-D25MM

描述:
15 毫米 25 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 18 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W7MM-D8MM

描述:
7 毫米 8 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
带有夹爪的软管夹
25 x
带有夹爪的软管夹

喉箍-DIN3017-B1-W1-W9MM-D9MM

描述:
9 毫米 9 毫米
用于承受高压且接触均匀的连接
数量: 25 x
系统插件,塑料,4.4.1
1 x
系统插件,塑料,4.4.1

系统物料箱塑料内衬-4.4.1.-12格

描述:
隔层数量: 12 件; 隔层宽度 x 隔层深度 x 隔层高度: 100 x 48 x 52 毫米
固定的分格用于有序存储和查找各种小零件。可与其它系统隔板配合使用。
数量: 1 x
1 x
系统箱 4.4.1

系统物料箱-4.4.1.

描述:
370 x 278 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x