仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
电缆套管,双法兰电缆衬垫-21X31X38MM
类似产品
货品编号 05616665
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
符合 ROHS 标准
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
内径 (d)
21 mm
中心孔 (D1)
31 mm
外径 (D)
38 mm
安装厚度 (h1)
1,5 mm
高度 (H)
11 mm
颜色
黑色
材质
EPDM(乙烯丙烯二烯单体橡胶)
抗紫外线
是
不含硅树脂
ISO
3302
最小/最大耐温性
-40 到 120 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |