用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
高效的防磨损添加剂可保证最佳的摩擦减少
防止锤钻过早磨损和卡在机器安装座中。
出色的渗透和清洁性能
- 保持门窗铰链平滑运行
- 润滑并保护所有精密制造的零件
不含树脂和酸
不会腐蚀敏感部件。
不含硅胶
也适合用作枪械润滑油
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于润滑铰链以及工具和机器支架。
说明
喷涂待处理的润滑点。
含量 | 150 毫升 |
化学基础 | 矿物油 |
颜色 | 浅褐 |
最低/最高温度条件 | -15 到 150 °C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
最低温度条件 | -15 °C |
最高温度条件 | 150 °C |
最小闪燃点 | -26 °C |
不含硅树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
不含树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
VOC 浓度 (CH) | 50,72 % |
运动油基粘度 | 29,5 厘斯 |
油基粘度条件 | 40°C |
容器 | 气罐 |
内容重量 | 107 克 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 20°C |