欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

仓储式棘轮螺丝刀 汽车行业/金属加工

多批头棘轮螺丝刀,汽车行业/金属加工用
可换头磁性棘轮改锥-13件

货品编号 06136103

EAN 4047376495838

登录后即可显示价格
仓储式棘轮螺丝刀 汽车行业/金属加工

货品编号 06136103

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

螺丝刀,带拉出式旋转存储仓、两件式手柄、棘轮功能、亮色镀铬圆柄(带磁铁和 12 个批头)

配备齐全,确保高效工作


  • 强劲的棘轮功能,具有 28 个齿,最大扭矩 20 Nm

  • 两件式手柄采用硬芯和软质防滑表面,确保轻松工作

  • 仓储式棘轮螺丝刀采用超薄设计,可提供最佳的动力传递和舒适的操作体验

  • 得益于 1/4 英寸标准批头底座,可轻松更换丢失的批头

  • 得益于可容纳多达 12 个批头的拉出式旋转存储仓,可快速轻松地更换批头

  • 听到一声咔嗒声,即表示批头存储仓已牢固关闭

  • 通过 Würth 颜色编码可快速选择正确的批头

  • 包括 12 个适用于车辆行业和金属加工的常用批头


坚固耐用,性能持久


  • 得益于坚固的亮色镀铬圆柄,使用寿命更长

  • 凭借磁性批头夹持器,可牢固安装批头

  • 尖头按照 DIN 3126-D 6.3 标准(适用于具有 6.3 毫米六角形批头底座的螺丝刀)进行制造
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于汽修和五金行业。

手柄材料

双组份塑料

刀头尺寸

1/4 英寸

钻头数

12 件

手柄宽度 (A3)

37,5 毫米

刀杆长度 (B)

80 毫米

手柄长度 (D)

147 毫米

仓储式棘轮螺丝刀 汽车行业/金属加工 已包括:
1 x
棘轮仓储式螺丝刀

可换头磁性棘轮改锥

描述:
数量: 1 x
一字批头
1 x
一字批头

1/4英寸一字改锥头-SL-0.6X4.5-L25MM

描述:
长度: 25 毫米; 0.6 x 4.5 毫米
C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
十字批头

1/4英寸十字改锥头-PH1-L25MM

描述:
PH1; 长度: 25 毫米
十字 C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
十字批头

1/4英寸十字改锥头-PH2-L25MM

描述:
PH2; 长度: 25 毫米
十字 C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
连接器 DIN 7428 C 6.3(1/4 英寸)
1 x
连接器 DIN 7428 C 6.3(1/4 英寸)

转接头-1/4英寸六方转1/4英寸四方接头

描述:
1/4 英寸; 长度: 25 毫米
Practical adapter for many tools
数量: 1 x
1 x
六角套筒批头

1/4英寸内六角改锥头-WS4-L25MM

描述:
4 毫米; 长度: 25 毫米
C 6.3(1/4 英寸)POWERDRIV
数量: 1 x
1 x
六角套筒批头

1/4英寸内六角改锥头-WS5-L25MM

描述:
5 毫米; 长度: 25 毫米
C 6.3(1/4 英寸)POWERDRIV
数量: 1 x
1 x
六角套筒批头

1/4英寸内六角改锥头-WS6-L25MM

描述:
6 毫米; 长度: 25 毫米
C 6.3(1/4 英寸)POWERDRIV
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX10-L25MM

描述:
TX10; 10
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX15-L25MM

描述:
TX15; 15
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX20-L25MM

描述:
TX20; 20
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX25-L25MM

描述:
TX25; 25
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
1 x
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX30-L25MM

描述:
TX30; 30
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息