欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

热熔胶 103

热熔胶 103
热熔胶棒-黑色-0.5KG

货品编号 0890100058

EAN 4062856491704

登录后即可显示价格
热熔胶 103

货品编号 0890100058

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于高效去除不同材料和表面上的凹痕。
  • 较短的处理和凝结时间

  • 防水、抗紫外线和抗老化
产品须知

必须避免存放期间发生的热量(例如,由于太阳辐射),因为这可能导致热熔胶的外形发生改变。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合汽车行业通过粘贴拉片高效去除不同材料和表面上的凹痕。

说明

粘合表面必须没有灰尘、污垢、湿气、油脂和脱模剂。塑料和油漆中的软化剂会损害粘合剂的稳定性。以点、薄膜或珠的形式涂抹热熔胶,然后立即将各部件按在一起。短暂施加压力可增加强度。



使用凹痕修复器套件去除凹痕:


  • 1.使用合适的清洁剂清洁凹痕

  • 2.在合适的适配器中央涂上热熔胶。

  • 3.在最深处粘贴适配器,必要时用气动空气冷却。

  • 4.将滑动锤或拔销器钩入适配器中,然后重新塑造凹痕。

  • 5.去除凹痕后,用塑料楔在某个位置轻轻提起热熔胶。在缝隙中喷洒脱胶剂(货号 0893 141),并等待其发挥效力。

  • 粘合剂去除剂会扩散到缝隙中,并使粘合剂残留物从表面上松脱。

  • 6.只需几秒,即可将粘合剂残留物从表面上一并清除。

如有必要,使用预处理清洁剂(货号 0893 200 1)去除任何粘合剂残留物。

颜色

黑色

长度

180 毫米

软化点

92 °C

最低/最高加工温度

190 到 210 °C

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 2
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 5
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 2
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息