欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

不锈钢钢丝刷

不锈钢钢丝刷
不锈钢刷-100X70

货品编号 067297870
EAN 4011231554190
登录后即可显示价格
不锈钢钢丝刷

货品编号 067297870

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of stainless steel, aluminium and wood in manual and mechanical use. With high bristle density, high concentricity and wear resistance.
  • 不会生锈的波浪形钢丝

  • 钢丝直径:0.20 mm
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于压光机(产品编号 0702460)。



用于去除不锈材料的毛边、清洁不锈钢表面以及清除氧化涂层和漆面。

直径 x 宽度 x 钻孔

100 x 70 x 19 毫米

最大转速

8000 转/分

刷毛材质

不锈钢

设计

波纹

刷毛-直径

0,2 毫米

适合缎面装饰件(点式系统)

第 4 点,共 4 点

研磨强度

中间

EN 标准

1083-2

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抛光机 SM 100

组套电动平面磨光机 SM-100

用于对表面进行磨光、抛光、平滑处理、消光、加纹理、去毛刺和粗研。