用于高效消除车辆内部和空调装置中的气味
使用方便
- 减少难闻的气味
- 抗菌银离子提供长久效果
- 对细菌具有预防作用
- 不需要对蒸发器和车辆内部进行费力的拆卸工作
- 不需要有关特定工作步骤的额外手册
通用、灵活且便携
- 所有车辆类型的流程相同
- 灵活应用,便携使用
更高的增值性能
可填充装置 – 每次喷洒使用一罐
通过持久的清新气味
不含 AOX 和硅胶
水基
产品须知
使用前必须进行初步测试,特别是在浅色的表面上。
使用杀虫剂产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于高效消除车辆内部和空调装置中的气味
说明
在喷洒期间不准任何人进入车内。
在喷洒期间,所有电气装置都必须关闭。避免火源。使用后让车辆充分通风数分钟。在喷洒后,不要立即在车内吸烟。每次喷洒只用一罐。
1.关闭空调装置,启动空气循环
2.将通风设到最大值,并选择较冷的车内温度等级
3.使用前充分摇匀罐
4.把罐放在驾驶员的搁脚空间处并激活喷洒头。在喷洒过程中保持门窗关闭(大约 2 分钟)。确保喷射射流(90 - 150 厘米)不会喷到照明、车顶滑动控制元件以及显示屏、无线电、导航仪等部件上。5.用湿布立即擦除多余的除臭剂
6.使用后让车辆充分通风
化学基础 | 水和乙醇 |
含量 | 100 毫升 |
内容重量 | 76 克 |
气味 | 柠檬 |
颜色 | 透明 |
密度 | 0.77 克/毫升 |
最小闪燃点 | -42 °C |
不含 AOX | 是 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |