ISO 4029,镀锌钢 45H,蓝色钝化 (A2K)
产品须知
硬度等级 45H 等于硬度 450 HV
ISO 4029 取代了 DIN 916 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的公称通径 | 引入了不锈钢的硬度等级。
应用
钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(还可参阅 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角头具有所需的抗扭强度。
不恰当的应用情形包括:将定位螺钉焊接、用螺母拧紧固定或承受弯曲应力的情形。凡施加拉伸应力的应用都被视为不恰当的用途,而且可能导致故障。
批头:
A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉伸负载。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M10 |
长度 (l1) | 16 mm |
环状割刀直径 (d2) | 6 mm |
内部驱动头 (s1) | HS5 |
标准 | ISO 4029 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
硬度分类 | 45H |
驱动类型 | 六角套筒 |
马克笔笔尖形状 | 半圆头 |
符合 ROHS 标准 | 是 |