管状电缆接线头,带检修孔
带检修孔的管状接线片(普通型)
压线端子-CU-(J2N)-M10-185,0SMM
货品编号
0967218510
EAN 4011231887236
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
普通型(类似于 DIN 型)
产品须知
用户必须检查所插入的电缆(必要时,通过拉出测试进行检查)。
应用
用于多芯圆线,例如符合 DIN EN 60228 Class 2 的多芯圆线
用于圆形压接截面的电缆
![]() | |
电线横截面 | 185 平方毫米 |
凸缘孔 | M10 |
刷毛-直径 (d1) | 19.4 mm |
孔径 (d2) | 10.5 mm |
套筒端部到孔中心的间距 (e) | 65.0 mm |
套筒长度 (a) | 30.0 mm |
Width (b) | 36.0 mm |
最大耐温性 | 125 °C |
Material | 电解铜 |
Oberfläche | 镀锡 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!