仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 472,不锈钢,本色孔用弹性挡圈-DIN472-1.4122-D32X1,2
类似产品
货品编号 04890232
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
适合孔
32 mm
适合槽直径
33.7 mm
外径 (d1)
34.4 mm
眼宽度 (a1)
5.4 mm
Width (b1)
3.2 mm
厚度 (s1)
1.2 mm
Normen
DIN 472
Material
不锈钢,1.4122
Oberfläche
无涂层
Ausführung
标准设计
RoHS-compliant
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |