DIN 6912 钢 08.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M10 |
Länge (l1) | 60 mm |
头直径 (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6.5 mm |
Normen | DIN 6912 |
Material | 钢材 |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | 镀锌 |
RoHS-compliant | 是 |
螺钉头类型 | 矮头套筒 |
驱动类型 | 带键槽的六角套筒 |
内部驱动头 (s1) | HS8 |
Thread type | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |