75° Easy-Entry 插入,易于安装
- 纵向孔用于在使用刨花板螺钉或膨胀螺丝的组装过程中进行横向对齐
- 中心标记用于精确对齐夹子
- EN16-EN40:用于插入槽宽为 11 毫米的型轨
- 侧面进行了特殊的加强处理,可提高抗断裂性
- 德国制造
产品须知
- EN16–EN40
对于 ∅ 5 毫米的膨胀螺丝,可拧到 M6 螺纹螺栓上(例如,支撑夹 SCZ)
- EN50-EN63
用于 ∅ 6 毫米的膨胀螺丝
ETA-18/0957 可与 ETA-12/0452 一起使用
应用
用于硬质塑料管 W-IS-EL-F、WPKu-EM-F 和 WPKu-EM-F-H0 的表面铺设
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!