仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Hexagon Socket
DIN 7991/ISO 10642 镀锌钢 010.9内六角沉头螺钉-ISO10642-010.9-HS8-(A2K)-M12X70
类似产品
货品编号 008901270
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
ISO 10642 取代了 DIN 7991 | 有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 移除了 M18、M22、M24 的标称直径 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。
由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |