钻尖将装配时间至少缩短 50%:
- 无粒化钻削
- 螺纹成型
- 加固
一步完成
通过 AW 驱动头实现额外的最佳扭矩传递
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢制/钢制 - 用于 ∅ 4.2 毫米和 4.8 毫米
产品须知
加工过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用限深规。
镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于具有建造许可的紧固件,必须始终符合许可规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!