欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带梅花驱动器的 WÜPLAST® 盘头螺钉
带梅花驱动器的 WÜPLAST<SUP>®</SUP> 盘头螺钉 - 1
带梅花驱动器的 WÜPLAST<SUP>®</SUP> 盘头螺钉 - 2
带梅花驱动器的 WÜPLAST<SUP>®</SUP> 盘头螺钉 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带梅花驱动器的 WÜPLAST® 盘头螺钉

WN 1452,镀锌钢 10.9,透明涂层 (A3K),用于热塑材料

阅读货品描述

提供 20 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

30° 角


  • 减少径向应力

不会损坏螺丝基座


  • 齿侧覆盖面更大

拉出力更大



螺距


  • 自锁能力高

连接本身不易松动


  • 保护材料

连接的负载强度更高



重置芯直径


  • 不损坏材料

工艺可靠性更高


  • 旋入扭矩低

牢固的螺钉连接



高质量表面


  • 表面不含铬 (VI)

  • 高度抗腐蚀
产品须知

WÜPLAST 螺钉仅在有限的范围内符合 DIN EN ISO 898-1 中规定的强度等级 10.9,因为该螺钉的几何形状不允许根据上述标准对所有要求进行测试和应用。