适用于 150 毫升、320 毫升和 330 毫升同轴料筒、300 毫升管膜料筒、280 毫升去皮机料筒和硅胶料筒
快速、可靠且清洁的应用
带刻度的蘸水尺/位置指示器
避免读数错误(刻度 = 砂浆量)
注浆枪壳 + 挤压手柄 + 料筒支架:玻璃纤维增强聚酰胺
- 重量轻,非常稳定
- 易于操作和精确工作
- 耐用技术
注浆枪手柄
滴落保护和料筒张力的释放是由注浆枪柄触发的
调节螺钉可以补偿机构中的磨损
- 延长注浆枪的使用时间
- 不会因磨损而造成性能损失
可以使用以下可注浆化合物:
- 混凝土专家 WIT-VM 100:150 毫升、330 毫升
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 毫升、330 毫升
- 全能型 WIT-VM 250: 330 毫升、300 毫升
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300:320 毫升、280 毫升
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150:150 毫升、330 毫升
- 基本型 WIT-PM 200:150 毫升、300 毫升、330 毫升
- WIT-NORDIC:330 毫升
- WIT-EXPRESS:330 毫升
- WIT-VIZ Express:330 毫升
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS:150 毫升
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!