欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
WIG 焊接系统 180 AC/DC

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

WIG 焊接系统 180 AC/DC

轻松操作整个专业 WIG 焊接系统。不论是在施工现场还是在车间中,都能十分便捷地使用该焊接系统。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

接触式高频引弧


可通过按钮进行无接触式高频引弧,可切换到传统接触式引弧



通用型


还可使用交流/直流电焊接铝合金,可切换至电弧焊



最佳氧化保护


钨电极和焊缝拥有最佳氧化保护,因为自动管理气体。



节约能源


具有风扇待机功能,配备现代化高性能电子器件



作业存储


每种电弧焊和 TIG 焊接可存储两个焊接作业。



防尘防潮


PCB 板使用特殊涂层



轻便紧凑


13.3 kg,180 A (35% ED)



最适合装配应用


IP23 和 S 标识



坚固耐用


60 cm 高度安全跌落(按照标准最低跌落高度为 25 cm)

性能证明

认证:CE、S

认证:CE、S