接触式高频引弧
可通过按钮进行无接触式高频引弧,可切换到传统接触式引弧
通用型
还可使用交流/直流电焊接铝合金,可切换至电弧焊
最佳氧化保护
钨电极和焊缝拥有最佳氧化保护,因为自动管理气体。
节约能源
具有风扇待机功能,配备现代化高性能电子器件
作业存储
每种电弧焊和 TIG 焊接可存储两个焊接作业。
防尘防潮
PCB 板使用特殊涂层
轻便紧凑
13.3 kg,180 A (35% ED)
最适合装配应用
IP23 和 S 标识
坚固耐用
60 cm 高度安全跌落(按照标准最低跌落高度为 25 cm)
性能证明
认证:CE、S
认证:CE、S
应用
TIG 焊接
适用气体 100% 氩气
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!