VDE 圆鼻钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
- 优质工具钢材质,可确保精密钳尖经久耐用
- 单组份手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全
- 表面整体研磨和镀铬
- 圆形光滑钳口
- 搭接接头
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!