VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 4 % 公差
- 可从左/右侧触发,带互换式方头
- 提供校准证书和序列号
产品须知
- 如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
- 扭矩扳手只能用于拧紧螺纹连接,不能用于旋松
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整
- 我们建议在历时 12 个月或 5000 次螺纹操作后进行年度校准
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!