半自动排放
与单向阀类似:施加压力时关闭,释放压力时打开。
模块化系统
相应系列的各个组件可按需组合使用。
无流量损失,不存在泄漏问题
连接时无需使用双接头。
安装方便
含墙装托架。
对空间要求极小
模块化设计。
高度清洁压缩空气
5 微米滤芯。
精确调节工作压力
0.5 至 10 巴
产品须知
- 注意进气口的正确安装。(按照套件主体上的箭头操作)
- 必须在塑料容器朝下的情况下垂直安装装置,以确保正常操作。
- 在拆卸外圈之前,确保装置中没有气压。
- 使用推荐的润滑油。使用非推荐产品可能会损坏组件。
应用
用于机械和轮胎车间、汽车车身车间、金属加工和木工应用中气动系统(压缩空气)的专业和工业用途。
说明
服务装置由三个组件组成:
- 过滤器,用于清除空气中的污垢和冷凝水。调节器,可以设置精确的工作压力,以获得最佳工具性能。
- 注油器,可为连接的气动装置供应可调的细密油雾。
提示:
服务装置务必尽可能靠近用气设备安装。油雾的最佳输送距离在 5 米以内。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!