结合旋风效应和抽吸(排气扇)进行彻底清洁
- 用于干净的干燥表面
- 用于深层清洁织物的排气扇
- 污垢可立即被吸走
温和地清洁精密表面
- 可拆卸刷可与清洁表面保持足够的距离
- 可调气压
360° 压缩空气联轴器可实现更好的移动性
简单的顶置应用
多用途护盖,带额外螺纹
- 用于覆盖清洁枪容器
- 也可用于许多常见的清洁剂瓶
安全、可靠、无忧
- 安装在滚珠轴承上的传动装置可产生旋风效应
- 低磨损和维护
产品须知
为获得最佳效果,清洁枪需要 5.5 至 6.3 巴的恒定空气压力。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于清洁内饰和地毯、内部车门面板,门槛、座舱、通风缝和轮辋。
轻松去除污渍、烟熏泛黄、脚印、道路盐印、狗毛和车辆内外部的其他污垢。
说明
使用排气扇清洁织物
使用真空吸尘器或刷子预清洁要清洁的表面。
然后根据推荐的混合比例向 TOP GUN PLUS 容器注入相应的清洁剂,并将 TOP GUN PLUS 连接至压缩空气和湿吸设备。将红色摇杆设置到垂直位置,并均匀地清洁织物。若要吹干,则将摇杆移至水平位置,此时清洁枪中只有连续不断的空气吹出。
不使用排气扇清洁塑料表面
使用真空吸尘器或刷子预清洁要清洁的表面。
拆下排气扇并将刷子拧到清洁枪上。然后根据推荐的混合比例向容器注入相应的清洁剂,并将 TOP GUN PLUS 连接至压缩空气。将红色摇杆设置到垂直位置,并从最大距离 1 至 3 厘米处以大约 45° 的角度进行圆周运动,从而均匀地清洁表面。
如果材料仍然未干,可用抹布擦除。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!