集成侧面输出
- 可轻而易举地拧紧和拧松螺钉连接
- 特别适用于生锈和咬死的螺钉连接
多组件手柄由坚固的芯轴和柔软的外壳组成
- 手柄符合人体工学,抓握舒适,操作省力
- 集成钻孔便于存放在工具架上
黑头
扭矩大、安装精确。
一体式螺丝刀杆
可承受极高应力。
内含:7 件
TX 10、TX 15、TX 20、TX 25、TX 30、TX 40、TX 45 的 T 形手柄螺丝刀各 1 件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
集成侧面输出
多组件手柄由坚固的芯轴和柔软的外壳组成
黑头
扭矩大、安装精确。
一体式螺丝刀杆
可承受极高应力。
内含:7 件
TX 10、TX 15、TX 20、TX 25、TX 30、TX 40、TX 45 的 T 形手柄螺丝刀各 1 件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!