理想的人体工程学设计
- T 型手柄的凹形可确保舒适工作
- 出色的手部适应性减轻了工作疲劳度
- 确保您可以长时间舒适工作
快速找到正确的驱动器大小
- 大尺寸符号更便于找到所需的驱动器大小
- 符合伍尔特颜色代码的彩色塑料环增加了便利性
多功能
- 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率
速度和精度
- 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度
- 还可防止手指打滑
- 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度
- 带球头,工作角度为 25°
在您需要时随时准备就绪
- 通过通孔可将 T 型手柄挂到壁钩上
提高了耐腐蚀性
- 哑光镀铬刀杆提高了耐腐蚀性
应用
![]() | ||
| ① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输 ② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计 ③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸 ④ 通过通孔可挂在壁钩上 ⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑 ⑥ 哑光镀铬刀杆,提高了耐腐蚀性 ⑦ 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度 ⑧ 符合伍尔特颜色代码的塑料环,可快速识别所需的驱动大小 ⑨ 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率 ⑩ 带球头,工作角度约为 25° | ||
应用
用于拧紧螺钉和螺母,例如用于自行车和机动车辆应用、发动机制造和/或工业和贸易中的维修和维护工作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!