欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
T 型手柄球头内六角扳手组套,7 件套

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

T 型手柄球头内六角扳手组套,7 件套

T 型手柄设计使零件能够轻松达到非常高的和精确的拧紧扭矩,以克服顽固的螺钉,无论它们是被卡住、咬死,还是难以触及。在汽车和自行车维护以及家具装配应用中非常受欢迎。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

S2 刀杆


S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。



双组份手柄


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



无磁性刀尖


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。



球头


更加灵活,可进入更小的空间。可以以不同角度嵌入紧固件驱动槽,而不是标准的 90 度。在处理工件之间窄缝内的紧固件时非常有用。



六角形刀杆


通过在刀杆上加载扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



移动角度大


倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为 30 度。



多功能设计


其底部有一个孔,可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。