两用(梅开)扳手组套,17 件套
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
两用(梅开)扳手组套,17 件套
设计坚固耐用,采用硬化钢结构,可确保在需要更高扭矩的严苛应用中保持良好的耐受性。不同设计(梅花扳手端和开口扳手端)的端头组合提供了多功能性,适合各种应用,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
铬钒钢
拧紧/拆卸大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,且需要非常耐受的钢。铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
防滑手柄
该工具厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。
15 度倾斜头(开口扳手端)
它允许扩大运动范围,从而在空间受限时产生更大的旋转弧度。
宽标记非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
耐用的存储袋
由耐用的防撕裂面料制成,确保为其内的物品提供最大保护。此外,加固的悬挂孔眼便于存放。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!