Quick Fresh Active Plus 抗菌空调清洁剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 可有效缓解空调装置空气管道和车辆内饰中的细菌造成的难闻气味
- 特殊配方含银离子,可有效抑制细菌滋生,消除异味
产品须知
使用前必须进行初步测试,特别是在浅色表面上。
使用杀菌产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和
进一步开发产品的权利。
应用
- 银离子具有抗菌效果
- 持久的清新气味
- 无需费力地拆卸蒸发器和车辆内饰
- 不需要有关特定工作步骤的额外手册
- 可独立确认有效性
- 易于使用
- 使用异味吸收剂消除难闻的气味
说明
在喷洒期间不准任何人进入车内。在喷洒期间,所有电气装置都必须关闭。避免火源。使用后让车辆充分通风数分钟。在喷洒后,不要立即在车内吸烟。每次喷洒只用一罐。
1.关闭空调装置,启动空气循环
2.将通风装置设到最大值,并选择较冷的车内温度等级
3.使用前请摇匀罐体
4.把罐体放在驾驶员的搁脚空间处或后部中央控制台上,并激活喷头。在喷洒过程中保持车门窗关闭(大约 2-3 分钟)。确保喷射射流(90-150 厘米)不会喷到照明、车顶滑动控制元件、显示屏、收音机、导航仪等部件上。
5.用湿布立即擦除多余的除臭剂
6.使用后让车辆充分通风
注意产品信息!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!