SDS-Plus 轴
两个圆槽用于轴向固定,两个楔形槽用于优化扭矩传递。适用于最大 5 千克的电动锤。
不会被勾住,亦不会从中心脱落
4 个对称的 90° 切削刃槽型可防止在敲击混凝土中的钢筋或硬卵石时将钻头钩住或从钻头中心脱落。
硬质合金刀肩提高 20%
抗冲击性更高,钻削更具侵蚀性。
4 个刀具槽型,带定心尖
一步快速操作,即可实现深度稳定的定心效果。
4 个排屑槽
快速除尘功能,可提高钻削速度,不会堵塞且磨损更小。
更大的除尘面积
更少的磨损和更长的使用寿命。
钻孔具有一流的引导性能
钻头有四个切削刃和四个螺旋形槽型,能够被牢固地引导至钻孔中。您可以获得完美的圆柱钻孔,最适合与锚固件一起使用。
产品须知
*未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。
注意:
由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻削
应用
砖石:
钢筋混凝土和砖块中带有通孔,孔口质量极佳(同心),因此非常适合使用机械锚固件。
管道:
用于混凝土墙壁和天花板上一般的水管、燃气管、空调管道固定。
电气安装:
配电板和导线管安装
门/窗:
木材和铝框架定位
木工:
使用塑料销钉和螺栓将家具固定在墙壁上
金属加工:
适用于安装钢/不锈钢扶手、楼梯等钻孔的后期生产过程
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!