欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
Longlife 和 Speed Plus 尖凿
Longlife 和 Speed Plus 尖凿 - 1
Longlife 和 Speed Plus 尖凿 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Longlife 和 Speed Plus 尖凿

优质的新一代尖凿,带刀具夹头,适用于 SDS-plus。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

经过优化的防堵塞设计


新凿形可防止堵塞并减少摩擦。



高材料去除率


自磨设计可以在更短时间内去除更多材料,并确保在工具的整个使用寿命期间达到较高的材料去除率。



与标准版相比,使用寿命延长了 200%


作业区域更广



具有明显的凸起区域,便于穿透


  • 中央负载转移

  • 更好地传递冲击波

  • 更高的耐穿透性