欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
塑料染色剂-黑色
塑料染色剂-黑色 - 1
塑料染色剂-黑色 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

塑料染色剂-黑色

用于汽车上各种塑料部件的外观保养

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 不含溶剂

  • 高品质乳胶基塑料漆

  • 使褪色的塑料光亮如新

  • 易使用

  • 请勿在低于 +7°C 的温度下使用或存放
产品须知

涂抹时,塑料漆对水分敏感。因此,请勿在雨中使用,或在使用后不久与水接触。


请勿在阳光直射的情况下使用。


不得将 Plast-PT 塑料漆与其他第三方漆混合,因为可能无法再达到特定的性能。


吞食对健康有害。放在儿童触摸不到的地方。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。