钻孔、车螺纹、旋入——一步到位
大幅节省时间、提高效率
准确的钻孔直径,满足各种螺纹连接件的需求
- 有效减少螺纹公差
- 始终如一的出色连接
预防安装错误
产品须知
- 压入式法兰产生的表面压力较低,有助于预防应力开裂
- 使用时接触压力约为 100 N/根据需要可在旋入时使用限深规
电镀锌钻尾螺丝只能在不潮湿的地方使用。
对于建造许可紧固件,必须始终符合许可规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
应用
自攻螺钉,适用于将塑料和钣金连接到金属子结构。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!