欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
抽屉柜 PRO 700
抽屉柜 PRO 700 - 1
抽屉柜 PRO 700 - 2
抽屉柜 PRO 700 - 3
抽屉柜 PRO 700 - 4
抽屉柜 PRO 700 - 5
抽屉柜 PRO 700 - 6

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

抽屉柜 PRO 700

坚固、宽敞的抽屉柜用于存放工具、机器和其他工作设备。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 坚固的钢板结构,多层折叠和焊接

  • 顶部和底部有外壳封装

  • 机柜深度:
  • 703 mm

  • 表面由带塑料涂层的 8 mm 盖板提供保护

  • 中央锁定系统保护内含物品防止被盗

  • 铝手柄,带标签条和透明盖

  • 内置安全抽屉锁可防止倾翻

  • 抽屉容量:
  • 负载平均分布时为 100 kg

  • 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔板


PRO 系列的优点:


  • 多种型号可满足您的个人要求

  • 前面板可选择 4 种 RAL 颜色

  • 锁与中央锁定系统兼容

  • 抽屉可进行 100% 完全伸展和 80% 部分伸展