- 坚固的钢板结构,多层折叠和焊接
- 顶部和底部有外壳封装
- 机柜深度:
- 703 mm
- 表面由带塑料涂层的 8 mm 盖板提供保护
- 中央锁定系统保护内含物品防止被盗
- 铝手柄,带标签条和透明盖
- 内置安全抽屉锁可防止倾翻
- 抽屉容量:
- 负载平均分布时为 100 kg
- 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔板
PRO 系列的优点:
- 多种型号可满足您的个人要求
- 前面板可选择 4 种 RAL 颜色
- 锁与中央锁定系统兼容
- 抽屉可进行 100% 完全伸展和 80% 部分伸展
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!