专门匹配的氧化铝粉末成分
- 中等表面去除率和非常高的光泽度
- 采用 P2000 及以上磨粒,轻松去除打磨槽纹
厚度一致
- 抛光剂不会四溅
- 更适合欧洲硬质车漆
- 产生的粉尘少
- 无需再费力重新清洁相邻区域
可手动使用或通过机器使用
用于传统漆面和防刮型漆面
适合用于新旧油漆面
不含硅类化合物
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
中等研磨性能的高光泽抛光剂,用于高效准备漆面、去除旧漆面上的研磨痕迹和刮痕,以及去除硬化面漆上的缺陷。
油漆作业的准备工作:
打磨痕迹和划痕,以及二手车翻新
说明
使用前请摇匀。在所选的抛光盘上均匀沾上抛光膏,然后将少量抛光剂涂抹在待抛光表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。抛光该区域时,以 1500–2000 rpm 转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷。分段抛光!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!