欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
MBS HW 筒形锯
MBS HW 筒形锯 - 1
MBS HW 筒形锯 - 2
MBS HW 筒形锯 - 3
MBS HW 筒形锯 - 4
MBS HW 筒形锯 - 5
MBS HW 筒形锯 - 6
MBS HW 筒形锯 - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

MBS HW 筒形锯

多段式锯,可实现精准、干净的钻孔效果,公差小

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

均匀的数控切割表面,切割形状经过专门设计,可减少切割压力


钻孔精准、干净,公差小



经过优化的偏置中心钻(GS 认证系统)


  • 钻头易于定心不跑偏,无需再费力地进行中心冲孔

  • 钻孔力更小,钻孔时间缩短 50%,能耗更低(取决于所使用的手持钻)


独特的全自动化钎焊工艺可确保精确、最佳地夹持硬质合金齿


切削性能佳,使用寿命长



顶出弹簧


  • 当钻头在预钻孔后钻入待钻材料时,保护对冲击较为敏感的硬质合金齿

  • 可在钻孔完成时自动顶出被钻掉的材料(“钻芯”):小心:顶出弹簧可用于厚度不超过 8 毫米的材料。如果材料更厚,需拆下弹簧。否则,切割深度会受限(弹簧被压紧)。


实心基本体,带偏置排屑槽


即使钻削较厚的材料,也能保证出色的排屑性能:小心:尽管如此,我们仍建议让筒形锯“透一下气”,也就是说当钻削厚度达到或超过 6 毫米的材料时,中间停一下,清理一下切屑。然后再继续工作。



∅ 32 毫米及以上的钻具带有单独的回火工具柄


用于补偿随直径增大而增加的 ∅ 扭转力和扭矩

产品须知

确保筒形锯可靠地固定在钻头夹头中。避免倾斜使用筒形锯。工作时,请佩戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套等。