欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸
longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸 - 1
longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸 - 2
longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸 - 3
longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸 - 4
longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

longlife 和 Speed 金刚石湿式取芯钻头,1 1/4 英寸

高科技金刚石湿式取芯钻头即使在钢筋中也能实现极快的钻进速度,并且在所有建筑领域都可实现极长的使用寿命

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

极高的镗削速度


采用创新的节段烧结工艺 (CLEANTEC),钻孔能力是竞争对手产品的三倍。由优质金刚石制成,具有极其锋利的切削刃,金刚石以最佳方式均匀集成到节段中,因此不会过早松动。伍尔特的创新 CLEANTEC 技术提供了独特且灵活的金刚石节段,能够在涉及钢筋混凝土的应用中满足最严苛的要求。



超长使用寿命


与竞争对手的产品相比,高度极高的节段使使用寿命延长了两倍。



适用于几乎所有建筑材料的单芯钻头


这意味着用户始终可以在施工现场使用适合其应用的钻头。



在材料中的阻力更小


这些节段比竞争对手的产品窄 10% 左右,可防止不必要的摩擦损失。这也使攻丝变得更容易。



粘性高强度节段连接


特殊的高频感应工艺 (HFI) 可显著减少钻头中金刚石节段的断裂(与其他工艺相比),即使在最严苛的应用中也是如此。

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋!