欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
LED 手持聚光灯,可充电,WLHS 1
LED 手持聚光灯,可充电,WLHS 1 - 1
LED 手持聚光灯,可充电,WLHS 1 - 2
LED 手持聚光灯,可充电,WLHS 1 - 3
LED 手持聚光灯,可充电,WLHS 1 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

LED 手持聚光灯,可充电,WLHS 1

双光束技术 - 聚光灯 (10°) 和泛光灯 (90°)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

五种照明模式


聚光灯 100%(6 小时 - 250 米),聚光灯 50%(11 小时 - 120 米),泛光灯 100%(6 小时 - 75 米),泛光灯 50%(11 小时 - 50 米),闪光灯模式泛光灯(16 小时 - 50 米)



  • 应急照明功能

  • 可用作警示灯

  • 灯头下方有磁性存储区

  • 可 110° 旋转的灯头

  • 带充电指示灯的充电底座

  • 易于操作的旋钮开关,可用于选择照明模式

  • 用于显示电量的 LED 显示屏

  • 过载保护和深度放电保护

  • 防滑底座

  • 用于专业工作任务的最高等级材料
产品须知

不适用于爆炸性区域。