简单的笔型设计
- 符合人体工学,非常顺手
- 稳固安全
- 操纵杆可轻松省力地操作,不会产生太大的压力
巧妙的特殊闭合方式
- 单手操作
- 精确分配
- 防止注嘴粘在一起
数秒内粘接
- 可以立即进行进一步的处理
- 快速维修
- 设计简单,无需额外固定
不含溶剂和硅
性能证明
经 NSF 注册,等级 P1,注册号 151994
根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于自来水和饮用水
产品须知
- 建议佩戴防护手套和护目镜。
- 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。
- 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
经 NSF 注册,等级 P1,注册号 151994
根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于自来水和饮用水
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
超强力胶水,用于金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接。
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!