快凝
粘合剂可迅速硬化
通用应用
粘接光滑和多孔基材
清洁加工
剂量盖允许进行清洁作业,而不会出现出口堵塞的情况
操作简单
符合人体工程学的瓶子形状便于单手操作
不含溶剂和硅
产品须知
- 建议佩戴防护手套和护目镜。
- 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。
- 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用


Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 合 1 | Klebfix 4 合 1 刷涂 | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
橡胶 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
硬质泡沫 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
氯丁橡胶 | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
聚酰胺 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
聚碳酸酯 = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
硅胶 | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
泡沫聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
涂漆表面 | 涂漆表面 | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
木材和木质材料 | 木材(MDF、层压板) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
层压板 (Resopal、Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
装饰面板 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
软木 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
沥青表面 | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
人造石材(Corian、Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
天然石材(大理石、花岗岩) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
石材 | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
水泥纤维板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
其它 | 搪瓷 | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
玻璃 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
玻璃纤维 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
镜子 | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
纸 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
卡纸板 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
网格 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
皮革 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
金属 | 铝 | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
铅 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
不锈钢 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
铜 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
黄铜 | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
钢/铁 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
锌 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
塑料 | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1.带底漆 0893 091 5 2.带活化剂 0893 301 20 |
抗张强度符合 DIN 53288 标准: | ||
材料 | 测试条件 | 抗张强度 |
SBR / SBR | - | > 1900 牛∅(弹性体圆绳 18 毫米) |
SBR / SBR | 10 天/70°C: | > 1900 牛∅(弹性体圆绳 18 毫米) |
EPDM / EPDM | - | > 250 牛∅(弹性体圆绳 16 毫米) |
EPDM / EPDM | 10 天 / 70 °C | > 220 牛∅(弹性体圆绳 16 毫米) |
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
通用型超强力胶水,专为多孔吸附性材料设计,适用于不均匀、粗糙的组份表面以及金属、塑料和橡胶。氰基丙烯酸酯结构胶的典型粘合剂应用包括用于木质和塑料窗户的异形橡胶、有缺口的包边条、木质模型、木质玩具、真皮座椅护套、玻璃/金属粘接
说明
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘合表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!