欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
超强力胶水 Klebfix 4 合 1
超强力胶水 Klebfix 4 合 1 - 1
超强力胶水 Klebfix 4 合 1 - 2
超强力胶水 Klebfix 4 合 1 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

超强力胶水 Klebfix 4 合 1

通用型超强力胶水,专门为多孔材料和不平整的粗糙组件以及金属、塑料、橡胶和木材而设计

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

快凝


粘合剂可迅速硬化



通用应用


粘接光滑和多孔基材



清洁加工


剂量盖允许进行清洁作业,而不会出现出口堵塞的情况



操作简单


符合人体工程学的瓶子形状便于单手操作



不含溶剂和硅

产品须知
  • 建议佩戴防护手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
金属铝 ⚫2–⚫2⚫2⚫2⚫2⚫
铅––⚫⚫⚫⚫–
不锈钢––⚫⚫⚫⚫⚫
铜⚫–⚫⚫––⚫
黄铜––⚫⚫––⚫
钢/铁⚫–⚫⚫⚫–⚫
锌––⚫⚫⚫⚫⚫
塑料ABS–⚫–⚫⚫⚫⚫
GRP⚫⚫1––⚫⚫⚫
EPDM⚫–⚫––⚫–
橡胶⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
硬质泡沫–⚫1⚫1–⚫1⚫1⚫
氯丁橡胶––⚫–––⚫
PE–⚫1–⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMA–⚫⚫⚫⚫l⚫
聚酰胺––––––⚫
聚碳酸酯 = PC⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
聚苯乙烯–⚫1⚫1⚫⚫⚫⚫
PP–⚫1–––⚫⚫1
PTFE–⚫1–––––
PU–⚫––––⚫
PVC –⚫⚫⚫⚫⚫⚫
硅胶––⚫1––––
泡沫聚苯乙烯–⚫1⚫1–––⚫
涂漆表面涂漆表面––––⚫⚫⚫
木材和木质材料木材(MDF、层压板)–––⚫⚫–⚫
层压板
(Resopal、Ultrapas)
––⚫⚫⚫⚫⚫
装饰面板––––––⚫
软木⚫⚫⚫⚫⚫⚫–
石材和建筑材料混凝土–––⚫⚫⚫–
沥青表面–––⚫–––
加气混凝土、石膏、石膏板–––⚫⚫⚫–
人造石材(Corian、Varicor)⚫–⚫–––⚫
HPL––⚫⚫⚫⚫–
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1–⚫––⚫⚫
石材–––––⚫–
水泥纤维板–––⚫⚫⚫–
其它搪瓷⚫1–⚫––––
玻璃⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
玻璃纤维–––⚫⚫–⚫
镜子⚫1–⚫–⚫⚫–
瓷器、陶瓷、瓷砖⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
纸––⚫⚫⚫⚫⚫
卡纸板––⚫⚫⚫⚫⚫
网格–––⚫⚫–⚫
皮革–––⚫⚫––
抗张强度符合 DIN 53288 标准:
材料测试条件抗张强度
SBR / SBR-> 1900 牛∅(弹性体圆绳 18 毫米)
SBR / SBR10 天/70°C:> 1900 牛∅(弹性体圆绳 18 毫米)
EPDM / EPDM-> 250 牛∅(弹性体圆绳 16 毫米)
EPDM / EPDM 10 天 / 70 °C> 220 牛∅(弹性体圆绳 16 毫米)

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!