适用于配备 12 和 24 V 锂电池和铅酸电池的车辆
例如:适用于摩托车、客车、货车、农业机械、应急车辆、建筑机械、HGV
自动蓄电池和蓄电池电压检测
坚固紧凑的蓄电池充电器,带有防尘钢板外壳,也可以使用底部的钥匙孔安装在墙壁上
适合专业车间日常使用的多谐振转换器技术
操作直观,图形显示屏易于触摸
以 > 1.5 V(对于 12 V 车辆电气系统电压)和 3.0 V(对于 24 V 车辆电气系统电压)的剩余电压为蓄电池充电
脱硫模式,用于修复硫化蓄电池
针对以下情况提供防护:
- 短路
- 极性反接
- 过压
- 火花(防火花系统)
- 内部电子装置过热
可通过 USB 接口执行维修和编程更新
插入式充电和电源电缆
应用
应用
车间
- 客户服务/蓄电池充电 — 适用于 12 和 24 V 蓄电池(参见蓄电池类型表)。在充电模式下,蓄电池充电器为蓄电池提供 14.8 V(对于 12 V)或 29.2 V(对于 24 V)的电压,在两种情况下均提供 50 A 电流
- 在对控制设备进行刷机时,可连续充电,无电压峰值
- 诊断 — 在车辆诊断过程中,通过高达 50 A 的电流稳定 12 或 24 V 车载蓄电池
- 蓄电池更换 — 在蓄电池更换过程中,使用 13.0 V(对于 12 V)和 26.0 V(对于 24 V)的电压确保车载电源电压(外部电源/支持模式)保持稳定,以防止存储信息丢失
展厅和车辆交付 — 微电流充电
为蓄电池提供 14.4 V 的电压、高达 50 A 的电流,并确保有可靠的车载电压,以便演示所有车辆功能
存放/微电流充电
在销售蓄电池或在车间中使用之前为蓄电池充电
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!