粉尘级别:M 级认证
保证吸尘效率达到 99.9%,符合 EN 60335-2-69 标准。吸除 MAK 值大于 0.1 毫克/立方米、对健康有危害的干燥、不可燃物质。不得抽吸致癌性物质,锯屑除外。
吸除吸除机械设备上的干燥、不可燃和有害粉尘
防尘等级 M,符合 EN 60335-2-69 标准并有保证吸尘效率达到 99.9%
Würth 系统工具箱的存储和安装选件
扁平容器头允许安装 Würth 系统工具箱。
附件可以储存在设备上,随时可以使用
集成了接头喷嘴和工具套筒的存储功能,带有快速连接、柔性软管和电源线存储功能
适用于建筑工地
坚固的容器,带保险杠和坚固的大型金属滚轮
防静电措施
采用接地式连接,意味着静电荷被消解。由于运送范围内包含的导电附件和设备的防静电措施,因此可以保证防静电。
易于操作和控制各种功能
开关用于打开/关闭、15 秒/60 秒滤芯清洁、速度控制和软管选择
方便用户将其与电动工具配合使用
带霍尔传感器的插座,用于自动检测电动工具,这允许通过连接的电动工具远程控制真空吸尘器。
自动滤芯检测
抽吸装置会检测主滤芯是否正确安装。
自动滤芯清洁系统
- 根据所选的时间间隔(15 或 60 秒),可通过空气吹扫自动清洁平折滤芯。
- 确保长时间无中断运行
- 低噪音级别
- 滤芯使用寿命长
- 维护成本低
产品须知
- 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。
- 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
- 一旦气流降至 20 米/秒以下,电子气流监控器就会触发蜂鸣声。之后需要检查附件是否堵塞,或者是否需要清空储罐。
M 级是法律规定用于建筑工地的最低级别。
应用
适用于有害粉尘,如硬木、板材材料、油漆粉尘颗粒、陶瓷、混凝土和砖等。不适用于石棉!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!