粉尘级别:L 级认证
保证吸尘效率达到 99%,符合 EN 60335-2-69 标准
Würth 系统工具箱的存储和安装选件
扁平容器头
附件可以储存在设备上,随时可以使用
集成了接头喷嘴和工具套筒的存储功能,带有快速连接、柔性软管和电源线存储功能
适用于建筑工地
坚固的容器,带保险杠和坚固的大型金属滚轮
防静电措施
由于接地连接支架和交付范围内包含的导电附件,静电荷会被释放,因此保证了防静电荷的安全保护。
易于操作和控制各种功能
开/关,15 秒/60 秒滤芯清洁和速度控制开关
方便用户将其与电动工具配合使用
带霍尔传感器的插座,用于自动检测电动工具,这允许通过连接的电动工具控制真空吸尘器。
自动滤芯清洁系统
- 根据所选的时间间隔(15 或 60 秒),可通过空气吹扫自动清洁平折滤芯。
- 确保长时间无中断运行
- 低噪音级别
- 滤芯使用寿命长
- 维护成本低
产品须知
- 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。
- 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
应用
是木匠、电工、建筑/辅助行业从业者、镶木地板铺设工和瓦工以及整个汽车行业的理想选择。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!