粉尘级别:L 级认证
保证吸尘效率达到 99%,符合 EN 60335-2-69 标准
恒定的吸力和较长的过滤器使用寿命
半自动滤芯清洁
Würth 系统工具箱的存储和安装选件
扁平容器头允许安装 Würth 系统工具箱。
附件可以储存在设备上,随时可以使用
集成了接头喷嘴和工具套筒、柔性软管和电源线存储的存储功能
使用简单、方便
卡口和卡夹连接确保了可轻松安全地连接公称宽度为 35 毫米的配件连接。
防静电措施
采用接地式连接,意味着静电荷被消解。使用导电附件(单独出售)可防止火花和电击。
产品须知
- 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。
- 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
应用
非常适合各种常规清洁工作,例如汽车吸尘、地面打扫、工作台清洁等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!